Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Al-Presskabelschuh DIN 46329 500M20

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Al-Presskabelschuh DIN 46329 500M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 292824

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Al/St-Seile - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923099640

Sonepar Artikelnummer

120065242

Hersteller Artikelnummer

292824

Hersteller Typ

292824

Hersteller Artikel Nr.:

292824

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Anschlussgewindemaß (metrisch):

20

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.430 kg

fließgepresste Ausführung AI-Leiter im Aufbau nach DIN 48201, Teil 5 Al-Seile nach DIN EN 50182 Oberfläche: blank Pressmarkierung inklusive Kontaktfett