HAUPA - Al-Presskabelschuh DIN 50 M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292918
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923176129
Sonepar Artikelnummer
120391312
Hersteller Artikelnummer
292918
Hersteller Typ
292918
Hersteller Artikel Nr.:
292918
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Nein
Kennziffer:
16
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.027 kg


