HAUPA - Al-Presskabelschuh DIN 70 M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292922
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923176143
Sonepar Artikelnummer
120518460
Hersteller Artikelnummer
292922
Hersteller Typ
292922
Hersteller Artikel Nr.:
292922
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Nein
Kennziffer:
18
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.042 kg


