Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Al-Presskabelschuh DIN 95 M16

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Al-Presskabelschuh DIN 95 M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 292928

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Al/St-Seile - Nein

  • Längsdicht - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923176174

Sonepar Artikelnummer

121113571

Hersteller Artikelnummer

292928

Hersteller Typ

292928

Hersteller Artikel Nr.:

292928

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.064 kg

Werkstoff: AI-Leiter im Aufbau nach DIN 48201, Teil 5 Al-Seile nach DIN EN 50182 Oberfläche: blank Pressmarkierung inklusive Kontaktfett