Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Al-Pressverbinder DIN 46341 25 qmm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Al-Pressverbinder DIN 46341 25 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 293542

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss als Cu-Bolzen - Nein

  • Für zugfeste Verbindungen - Nein

  • Geeignet für Al/St-Seile - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923095512

Sonepar Artikelnummer

120061403

Hersteller Artikelnummer

293542

Hersteller Typ

293542

Hersteller Artikel Nr.:

293542

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.016 kg

Werkstoff: E-Al 99,5% Rohrabmessung nach DIN 46329 Oberfläche: blank Pressmarkierung Für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumleitern nach DIN EN 60228 und Aluminiumseilen nach DIN EN 50182 Für rundgedrückte Sektorleiter Inklusive Kontaktfett sm/se-Leiter müssen rund gedrückt werden