Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Al-Pressverbinder DIN 46341 70 qmm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Al-Pressverbinder DIN 46341 70 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 293548

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss als Cu-Bolzen - Nein

  • Für zugfeste Verbindungen - Nein

  • Geeignet für Al/St-Seile - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923095543

Sonepar Artikelnummer

120065264

Hersteller Artikelnummer

293548

Hersteller Typ

293548

Hersteller Artikel Nr.:

293548

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.058 kg

für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 50182 Werkstoff: Al 99,5% Oberfläche: blank Pressmarkierung inklusive Kontaktfett