Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Al-Pressverbinder DIN 46341 95 qmm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Al-Pressverbinder DIN 46341 95 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 293550

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss als Cu-Bolzen - Nein

  • Für zugfeste Verbindungen - Nein

  • Geeignet für Al/St-Seile - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923095550

Sonepar Artikelnummer

120065265

Hersteller Artikelnummer

293550

Hersteller Typ

293550

Hersteller Artikel Nr.:

293550

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.082 kg

für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 50182 Werkstoff: Al 99,5% Oberfläche: blank Pressmarkierung inklusive Kontaktfett