HAUPA - AL Rohrkabelschuh Standard 120M14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294544
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923615888
Sonepar Artikelnummer
121113700
Hersteller Artikelnummer
294544
Hersteller Typ
294544
Hersteller Artikel Nr.:
294544
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Längsdicht:
Ja
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.039 kg


