HAUPA - AL Rohrkabelschuh Standard 120M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294538
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923615857
Sonepar Artikelnummer
121113697
Hersteller Artikelnummer
294538
Hersteller Typ
294538
Hersteller Artikel Nr.:
294538
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Längsdicht:
Ja
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.039 kg


