HAUPA - AL Rohrkabelschuh Standard 150M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294550
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923615918
Sonepar Artikelnummer
121113703
Hersteller Artikelnummer
294550
Hersteller Typ
294550
Hersteller Artikel Nr.:
294550
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Längsdicht:
Ja
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.052 kg


