HAUPA - AL Rohrkabelschuh Standard 150M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294552
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923615925
Sonepar Artikelnummer
121113704
Hersteller Artikelnummer
294552
Hersteller Typ
294552
Hersteller Artikel Nr.:
294552
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Längsdicht:
Ja
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.052 kg


