HAUPA - AL Rohrkabelschuh Standard 16M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294502
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923615673
Sonepar Artikelnummer
121113679
Hersteller Artikelnummer
294502
Hersteller Typ
294502
Hersteller Artikel Nr.:
294502
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Längsdicht:
Ja
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


