HAUPA - AL Rohrkabelschuh Standard 240M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294566
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923615994
Sonepar Artikelnummer
121113711
Hersteller Artikelnummer
294566
Hersteller Typ
294566
Hersteller Artikel Nr.:
294566
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Längsdicht:
Ja
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.106 kg


