HAUPA - AL Rohrkabelschuh Standard 240M14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294568
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923616007
Sonepar Artikelnummer
121113712
Hersteller Artikelnummer
294568
Hersteller Typ
294568
Hersteller Artikel Nr.:
294568
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Längsdicht:
Ja
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.106 kg


