HAUPA - AL Rohrkabelschuh Standard 25M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294506
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923615697
Sonepar Artikelnummer
121113681
Hersteller Artikelnummer
294506
Hersteller Typ
294506
Hersteller Artikel Nr.:
294506
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Längsdicht:
Ja
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


