HAUPA - AL Rohrkabelschuh Standard 70M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294528
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923615802
Sonepar Artikelnummer
121113692
Hersteller Artikelnummer
294528
Hersteller Typ
294528
Hersteller Artikel Nr.:
294528
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Längsdicht:
Ja
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg


