HAUPA - AL Rohrkabelschuh Standard 70M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294524
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923615789
Sonepar Artikelnummer
121113690
Hersteller Artikelnummer
294524
Hersteller Typ
294524
Hersteller Artikel Nr.:
294524
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Längsdicht:
Ja
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg


