HAUPA - AL Rohrkabelschuh Standard 95M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294534
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923615833
Sonepar Artikelnummer
121113695
Hersteller Artikelnummer
294534
Hersteller Typ
294534
Hersteller Artikel Nr.:
294534
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Längsdicht:
Ja
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.029 kg


