HAUPA - AL Rohrkabelschuh Standard 95M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294536
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923615840
Sonepar Artikelnummer
121113696
Hersteller Artikelnummer
294536
Hersteller Typ
294536
Hersteller Artikel Nr.:
294536
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Längsdicht:
Ja
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.029 kg


