HAUPA - Al-Schraubkabelschuh 120-300 M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293150
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.333 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923182885
Sonepar Artikelnummer
121113583
Hersteller Artikelnummer
293150
Hersteller Typ
293150
Hersteller Artikel Nr.:
293150
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.333 kg
Werkstoff: AL 99,5% für zugentlastete Verbindungen von Al-Mittelspannungskabeln Oberfläche verzinnt inkl. Leitungs-Zentrierringen


