HAUPA - Al-Schraubkabelschuh 16-95 M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293140
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 25 .. 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Nennquerschnitt Aluminium, RM - 16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE - 95 .. 165 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923182830
Sonepar Artikelnummer
120518470
Hersteller Artikelnummer
293140
Hersteller Typ
293140
Hersteller Artikel Nr.:
293140
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
25 .. 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
95 .. 165 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
25 .. 70 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.064 kg


