HAUPA - Al-Schraubkabelschuh 185-400 M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293154
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.480 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923182908
Sonepar Artikelnummer
121113585
Hersteller Artikelnummer
293154
Hersteller Typ
293154
Hersteller Artikel Nr.:
293154
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.480 kg
Werkstoff: AL 99,5% für zugentlastete Verbindungen von Al-Mittelspannungskabeln Oberfläche verzinnt inkl. Leitungs-Zentrierringen


