HAUPA - Al-Schraubkabelschuh 50-150 M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293144
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.145 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923182854
Sonepar Artikelnummer
121113581
Hersteller Artikelnummer
293144
Hersteller Typ
293144
Hersteller Artikel Nr.:
293144
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.145 kg
Werkstoff: AL 99,5% für zugentlastete Verbindungen von Al-Mittelspannungskabeln Oberfläche verzinnt inkl. Leitungs-Zentrierringen


