HAUPA - Al-Schraubkabelschuh 95-240 M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293146
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 95 .. 185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Nennquerschnitt Aluminium, RM - 95 .. 240 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923182861
Sonepar Artikelnummer
120518472
Hersteller Artikelnummer
293146
Hersteller Typ
293146
Hersteller Artikel Nr.:
293146
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
95 .. 185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
95 .. 185 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.237 kg


