HAUPA - Al-Schraubkabelschuh 95-240 M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293148
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.244 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923182878
Sonepar Artikelnummer
121113582
Hersteller Artikelnummer
293148
Hersteller Typ
293148
Hersteller Artikel Nr.:
293148
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.244 kg
Werkstoff: AL 99,5% für zugentlastete Verbindungen von Al-Mittelspannungskabeln Oberfläche verzinnt inkl. Leitungs-Zentrierringen


