HAUPA - Al-Schraubverbinder 120-300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293136
Spannungsreihe - bis 30 kV
Ölstopp/Mittelsteg - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923182953
Sonepar Artikelnummer
121113579
Hersteller Artikelnummer
293136
Hersteller Typ
293136
Hersteller Artikel Nr.:
293136
Spannungsreihe:
bis 30 kV
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.490 kg
Werkstoff: AL 99,5% Schrauben: Messing, galvanisch verzinnt Oberfäche verzinnt inkl. Leitungs-Zentrierringen


