HAUPA - Al-Schraubverbinder 16-95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293130
Spannungsreihe - bis 30 kV
Oberflächenschutz - verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg - Ja
Mit Isolierung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923182922
Sonepar Artikelnummer
120518467
Hersteller Artikelnummer
293130
Hersteller Typ
293130
Hersteller Artikel Nr.:
293130
Spannungsreihe:
bis 30 kV
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
2
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.098 kg


