HAUPA - Al-Schraubverbinder 185-400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293138
Spannungsreihe - bis 30 kV
Ölstopp/Mittelsteg - Ja
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923182960
Sonepar Artikelnummer
121113580
Hersteller Artikelnummer
293138
Hersteller Typ
293138
Hersteller Artikel Nr.:
293138
Spannungsreihe:
bis 30 kV
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.789 kg
Werkstoff: AL 99,5% Schrauben: Messing, galvanisch verzinnt Oberfäche verzinnt inkl. Leitungs-Zentrierringen


