HAUPA - Al-Schraubverbinder 50-150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293132
Spannungsreihe - bis 30 kV
Oberflächenschutz - verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg - Ja
Mit Isolierung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923182939
Sonepar Artikelnummer
120518468
Hersteller Artikelnummer
293132
Hersteller Typ
293132
Hersteller Artikel Nr.:
293132
Spannungsreihe:
bis 30 kV
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
2
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.177 kg


