Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - AL Verbinder Standard 70 mm²

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - AL Verbinder Standard 70 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 294588

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

  • Für zugfeste Verbindungen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923616069

Sonepar Artikelnummer

121113718

Hersteller Artikelnummer

294588

Hersteller Typ

294588

Hersteller Artikel Nr.:

294588

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

70 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Für zugfeste Verbindungen:

Ja

Ölstopp/Mittelsteg:

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.024 kg

Werkstoff: E-Al 99,5% Oberfläche: blank Für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumleitern nach DIN EN 60228 und Aluminiumseilen nach DIN EN 50182 Für rundgedrückte Sektorleiter Inklusive Kontaktfett