Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Allround-Spray ''HUP40'' Aerosol 400 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Allround-Spray ''HUP40'' Aerosol 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170166

  • Einsatzbereich - Feinmechanik

  • Funktion - Schutz/Schmierung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573102

Sonepar Artikelnummer

120370046

Hersteller Artikelnummer

170166

Hersteller Typ

170166

Hersteller Artikel Nr.:

170166

Einsatzbereich:

Feinmechanik

Funktion:

Schutz/Schmierung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34031980

Gewicht:

0.450 kg

Anwendung HUP40: Löst und macht alle durch Rost und Oxydation festsitzenden Schrauben, Bolzen, Muttern, Werkzeuge, Scharniere, Mechaniken, Rollen etc. wieder gängig. Schützt und versiegelt alle glatten und lösemittelbeständigen Oberflächen aus Metall, Kunststoff, PVC, Gummi etc. Verdrängt und beseitigt Feuchtigkeit und Schwitzwasser. Wirkt Kriech- und Fehlerströmen an Kabeln, elektrischen Verbindungen und Anlagen, Gerätegehäusen, Zündkabeln, Verteilerkappen etc. entgegen. Schmiert und pflegt feinste Mechaniken,Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Schlösser, Gleit- und Führungsschienen, Rollen, Bolzen, Scharniere, Verschraubungen, etc. Silikonfrei! Es schmelzt Eis an Schlössern, Schrauben, Gelenken und Verschraubungen. Eigenschaften: HUP40 Qualitäts-Universal-Spray mit 1001 Lösungen!