Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HAUPA - Allround Spray mit PTFE ''HUPptfeSynt'' Aerosol 400 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Allround Spray mit PTFE ''HUPptfeSynt'' Aerosol 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170160

  • Einsatzbereich - Feinmechanik

  • Funktion - Schutz/Schmierung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573072

Sonepar Artikelnummer

120370049

Hersteller Artikelnummer

170160

Hersteller Typ

170160

Hersteller Artikel Nr.:

170160

Einsatzbereich:

Feinmechanik

Funktion:

Schutz/Schmierung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.450 kg

Anwendung HUPptfeSynt: Speziell für dauerhafte Schmierung unter sehr starkem Druck und reibenden Bedingungen. Es schützt alle beweglichen Teile und unterbindet Verhaken, Knarren und Quietschen. Eigenschaften: HUPptfeSynt zum Schmieren von feinmechanischen, so wie druckbelasteten Teilen in einem enorm großen Temperaturbereich.