Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aluminium Teleskop Anlegeleiter 2,6 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aluminium Teleskop Anlegeleiter 2,6 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392800

  • Ausführung - Teleskopleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2.6 m

  • Anzahl der Sprossen - 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923613501

Sonepar Artikelnummer

121050422

Hersteller Artikelnummer

392800

Hersteller Typ

392800

Hersteller Artikel Nr.:

392800

Ausführung:

Teleskopleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2.6 m

Anzahl der Sprossen:

9

Breite:

490 mm

Transportlänge:

0.72 m

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

Nein

Gewicht:

8.1 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

8.100 kg

Ideal für den Transport Eigenschaften: variable Einstellung der Höhe mittels eingelaserten Höhenhinweisen auf den Stufen aufwändige, stabile Quertraverse (bei Artikel 392802) mehr Sicherheit und Komfort durch Trittverbreiterungen und Antislip-Rillen komfortable Druckschließen, leichte Bedienung auch mit feuchten Händen Gleitbremse für ein sicheres Zusammenfahren Gummikappen an Füßen und am oberen Ende