Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aluminium Teleskop Stehleiter 3,0 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aluminium Teleskop Stehleiter 3,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392806

  • Ausführung - Teleskopleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3 m

  • Anzahl der Sprossen - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923613525

Sonepar Artikelnummer

121050429

Hersteller Artikelnummer

392806

Hersteller Typ

392806

Hersteller Artikel Nr.:

392806

Ausführung:

Teleskopleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3 m

Anzahl der Sprossen:

8

Breite:

760 mm

Transportlänge:

0.79 m

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

Nein

Gewicht:

20 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

20.000 kg

Ideal für den Transport auf kleinstem Raum, können als Stehleitern und Anlegeleitern genutzt werden Eigenschaften: Quertraversen für einen festen Stand mit Tragegriff Die 2 stufige Beinstütze kann ausgezogen werden oder in der Leiter verbleiben. angeschrägte, rutschfeste Gummifüße für den richtigen Anstellwinkel Gleitbremse für ein sicheres Zusammenfahren