Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Anfangs/Endhülse M12 für 11 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Anfangs/Endhülse M12 für 11 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143185

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 11 mm

  • Form - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923584559

Sonepar Artikelnummer

121112553

Hersteller Artikelnummer

143185

Hersteller Typ

143185

Hersteller Artikel Nr.:

143185

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

11 mm

Form:

rund

Gewindeanschluss:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.004 kg

Anfangs/Endhülse M12 für Kabeleinziegeräte Fix, Strong, King