Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Anfangs/Endhülse M12 für 7,5mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Anfangs/Endhülse M12 für 7,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143186

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 82079099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923441746

Sonepar Artikelnummer

120518037

Hersteller Artikelnummer

143186

Hersteller Typ

143186

Hersteller Artikel Nr.:

143186

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.004 kg

Anfangs-/Endhülse M12