HAUPA - Anschlagwinkel 150x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240152
Werkstoff - Stahl
Mit Messskala - Nein
Mit Gehrung - Nein
Mit Libelle - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923085995
Sonepar Artikelnummer
120099043
Hersteller Artikelnummer
240152
Hersteller Typ
240152
Hersteller Artikel Nr.:
240152
Werkstoff:
Stahl
Mit Messskala:
Nein
Mit Gehrung:
Nein
Mit Libelle:
Nein
Länge langer Schenkel:
150 mm
Mit Anschlag:
Ja
Klingenbreite:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.170 kg


