Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Auffanggerät 20 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Auffanggerät 20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150278

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 56075030

  • Gewicht - 3.174 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923059576

Sonepar Artikelnummer

120096895

Hersteller Artikelnummer

150278

Hersteller Typ

150278

Hersteller Artikel Nr.:

150278

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

56075030

Gewicht:

3.174 kg

Seilkürzer-Funktion: schaltet Schlaffseil aus und vermeidet damit Sturz über größere Fallhöhen. Falldämpfer-Funktion: begrenzt den Fangstoß im Falle eines Absturzes auf einen medizinisch verträglichen Wert von max 6 kN. Eigenschaften: Seilkürzer aus V2A-Edelstahl, Verbindungsband mit integriertem Falldämpfer und selbstsichernden Karabinerhaken, hohe Funktionssicherheit und absolute Wartungsfreiheit durch einfachste Mechanik, Fehlbedienung ausgeschlossen, da jedes Gerät fest mit dem Seil verbunden ist.