Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Auffanggerät 5 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Auffanggerät 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150275

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 56090000

  • Gewicht - 1.953 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923059545

Sonepar Artikelnummer

120096892

Hersteller Artikelnummer

150275

Hersteller Typ

150275

Hersteller Artikel Nr.:

150275

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

56090000

Gewicht:

1.953 kg

Seilkürzer-Funktion: schaltet Schlaffseil aus und vermeidet damit Sturz über größere Fallhöhen. Falldämpfer-Funktion: begrenzt den Fangstoß im Falle eines Absturzes auf einen medizinisch verträglichen Wert von max 6 kN. Eigenschaften: Seilkürzer aus V2A-Edelstahl, Verbindungsband mit integriertem Falldämpfer und selbstsichernden Karabinerhaken, hohe Funktionssicherheit und absolute Wartungsfreiheit durch einfachste Mechanik, Fehlbedienung ausgeschlossen, da jedes Gerät fest mit dem Seil verbunden ist.