Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aufstecktüllen Nr.3

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aufstecktüllen Nr.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120064

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923055332

Sonepar Artikelnummer

120096813

Hersteller Artikelnummer

120064

Hersteller Typ

120064

Hersteller Artikel Nr.:

120064

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Anzahl der Pole:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

zum Schutz blanker, spannungsführender Teile, Nr. 1 - 2 - 3