Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aufsteller ''Achtung Rutschgefahr''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aufsteller ''Achtung Rutschgefahr''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300117

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - Ja

  • Nachleuchtend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923611491

Sonepar Artikelnummer

121050797

Hersteller Artikelnummer

300117

Hersteller Typ

300117

Hersteller Artikel Nr.:

300117

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Warn-/Hinweissymbol:

Ja

Mit Warn-/Hinweistext:

Ja

Nachleuchtend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39219090

Gewicht:

3.850 kg

doppelseitig beschriftet, strapazierfähig und abwaschbar, mit Warnhinweis als Text und Symbol Aufdruck: Achtung Rutschgefahr Farbe: gelb Material: Kunststoff Maße (BxH): 30,5 x 62 cm Nur für deutsch- und englischsprachige Länder.