Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ausrichtwerkzeug 3/8'' 185 - 240 mm2

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ausrichtwerkzeug 3/8'' 185 - 240 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110705

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84798997

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923487607

Sonepar Artikelnummer

121050247

Hersteller Artikelnummer

110705

Hersteller Typ

110705

Hersteller Artikel Nr.:

110705

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

0.088 kg

Antrieb 3/8'', zum Ausrichten von 3- oder 4-adrigen Sektorleitern, aus schlagfestem Kunststoff