HAUPA - Automatik Spanngurt 3,5m x 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393158
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 63079098
Gewicht - 0.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923630676
Sonepar Artikelnummer
121243995
Hersteller Artikelnummer
393158
Hersteller Typ
393158
Hersteller Artikel Nr.:
393158
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63079098
Gewicht:
0.750 kg
Automatik Spanngurt mit Spitzhaken in 25 mm Gurtbandbreite und mit 3,5 m Gesamtlänge leicht zu bedienen, kein einfädeln des Bandes in die Ratsche nötig Zurrkraft LC 340 daN (direkt) /680 daN (i.d. Umreifung) 1-teilig, beidseitig mit Spitzhaken maximale Länge 3,5 m Bandbreite 25 mm, Bandfarbe hellgrün erfüllt die Norm DIN EN 12195-2 zur Ladungssicherung ideal zur Sicherung von kleiner Ladung Materialdurchmesser Haken: ca. 2 x 7 mm Mindestlänge 350 mm


