HAUPA - Automatische Abisolierzange 0,03-10 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211934
Abisolierbereich Querschnitt - 0.03 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923574802
Sonepar Artikelnummer
120370002
Hersteller Artikelnummer
211934
Hersteller Typ
211934
Hersteller Artikel Nr.:
211934
Abisolierbereich Querschnitt:
0.03 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.130 kg


