HAUPA - Automatische Abisolierzange 0,08-2,5 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211928
Abisolierbereich Durchmesser - 0.321 .. 1.628 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.08 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923161842
Sonepar Artikelnummer
120101407
Hersteller Artikelnummer
211928
Hersteller Typ
211928
Hersteller Artikel Nr.:
211928
Abisolierbereich Durchmesser:
0.321 .. 1.628 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.08 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.156 kg


