HAUPA - Automatische Abisolierzange 0,08-6,0 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211930
Abisolierbereich Durchmesser - 0.3211 .. 2.5883 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.08 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923126063
Sonepar Artikelnummer
120098743
Hersteller Artikelnummer
211930
Hersteller Typ
211930
Hersteller Artikel Nr.:
211930
Abisolierbereich Durchmesser:
0.3211 .. 2.5883 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.08 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.255 kg


