Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Automatische Abisolierzange 16 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Automatische Abisolierzange 16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211932

  • Abisolierbereich Durchmesser - 2.58883 .. 4.1155 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 6 .. 16 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923508173

Sonepar Artikelnummer

120303400

Hersteller Artikelnummer

211932

Hersteller Typ

211932

Hersteller Artikel Nr.:

211932

Abisolierbereich Durchmesser:

2.58883 .. 4.1155 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

6 .. 16 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.250 kg

zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern 6 – 16 mm² automatische Einstellung auf den Querschnitt integrierter Seitenschneider bis 6 mm² mit Abisolier-Längenanschlag