HAUPA - Automatische Abisolierzange Super 4 Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210698
Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923124274
Sonepar Artikelnummer
121050415
Hersteller Artikelnummer
210698
Hersteller Typ
210698
Hersteller Artikel Nr.:
210698
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.094 kg


