Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - BackpackPro+ ''Profi''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - BackpackPro+ ''Profi''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220830

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Anzahl der Zangen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923630133

Sonepar Artikelnummer

121161542

Hersteller Artikelnummer

220830

Hersteller Typ

220830

Hersteller Artikel Nr.:

220830

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Stecknüsse:

12

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Bit-Einsätze:

14

Anzahl der Meißel und Punzen:

2

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Messgeräte:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

10.940 kg

Mobil unterwegs dank dem neuen HAUPA Werkzeugrucksack HUPtoGo1 personalisierbar durch bestickbares Klettpad an Fronttasche 41 Fächer, davon 6 Außentaschen (3 Neopren) 4 Innentaschen mit Reissverschluss Fronteinstecklaschen Neopren (z. B. Wasserwaage, lange Meißel) praktisches abnehmbares Kniepad wasserdichte hohe Bodenschale zum Schutz vor Nässe Reflexstreifen an der Front 2 Metall Befestigungsösen seitlich ergonomisch gepolsterte verstellbare Schultergurte gepolstertes Rückenteil und Tragegriff hohe Kippsicherheit, auch im geöffneten Zustand Material: extrem starkes 1680D-Polyester Farbe: schwarz mit grauen Nähten Werkzeugrucksack HUPtoGo220249 Mit der Profi Bestückung 220830 ideal für den schnellen Einsatz, dank HAUPA Profi-Werkzeug. Inhalt: VDE-Kabelschneider 160 mm VDE-Storchschnabelzange DIN ISO 5745* VDE-Kombizange 200 mm* VDE-Seitenschneider 160 mm* VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm LED Minifluter HUPlight4 | 4 Watt Spannungsprüfer Profi LEDplus II 6 – 1.000 V Universal-Schaltschrankschlüssel HUPkey Abisolierzange Super Plus 0,2 – 6 mm² VDE-Zangenschlüssel 280 mm VDE-Schrauberdreher-Set HUPslimPlus* VDE Elektriker-Schraubendreher HUPslim* 3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm VDE Kreuzschlitzschraubendreher HUPslim Phillips, Gr. 1 + 2 VDE Kreuzschlitzschraubendreher HUPslim Pozidriv, Gr. 1 + 2 VDE Schraubendreher HUPslim mit PZ/Fl-Profil, Gr. 1 + 2 Spannungsprüfer 100 – 250 V lose Steckschlüssel-Set 1/4, 33-teilig Schlosserhammer 500 g Elektrikermeißel 10 x 250 mm Steinmeißel, flachoval 32 x 300 mm Flexi-Puk-Säge Set X-CrimpPlus Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm Maßband 5 m Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer Werkzeugrucksack HUPtoGo220249 * Perfektionierte Schneidkraft-Performance