Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HAUPA - Bastlerlot 2 mm 250 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Bastlerlot 2 mm 250 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160074

  • Werkstoff - Zinn/Blei

  • Zinnanteil - 40 %

  • Durchmesser - 2 mm

  • Gewicht - 250 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923060428

Sonepar Artikelnummer

120096971

Hersteller Artikelnummer

160074

Hersteller Typ

160074

Hersteller Artikel Nr.:

160074

Werkstoff:

Zinn/Blei

Zinnanteil:

40 %

Durchmesser:

2 mm

Gewicht:

250 g

Ausführung mit Flussmittel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83113000

Gewicht:

0.258 kg

antimonarm, Flussmittel nach DIN EN 29454, 2.1.3.B (F-SW 24), S-Pb60Sn40, auf Ammoniumchloridbasis, organisch zubereitet